SCAME PARRE SPA - SCA205.KB50-K COLONNINA BE-K - 205.KB50-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Numeri dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW
Larghezza - 200 mm
Altezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636461144
Codice prodotto
SCA205.KB50-K
Cod. produttore
205.KB50-K
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Numeri dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di ricarica:
4 kW
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1.2 mm
Profondità:
135 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK10