AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.KB30-K COLONNINA BE-K - 205.KB30-K

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.KB30-K COLONNINA BE-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636461137

Codice prodotto

SCA205.KB30-K

Cod. produttore

205.KB30-K

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Numeri dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1.2 mm

Profondità:

135 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK10

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP44 IK10