SCAME PARRE SPA - SCA204.WD21B-3A3A WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO - 204.WD21B-3A3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8001636326979
Codice prodotto
SCA204.WD21B-3A3A
Cod. produttore
204.WD21B-3A3A
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
4 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
360 mm
Altezza:
780 mm
Profondità:
264 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10