AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.CB23B-T2T2MA COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CB23B-T2T2MA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.CB23B-T2T2MA COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Larghezza - 315 mm

  • Altezza - 1.507 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636474991

Codice prodotto

SCA204.CB23B-T2T2MA

Cod. produttore

204.CB23B-T2T2MA

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Numeri dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Larghezza:

315 mm

Altezza:

1.507 mm

Profondità:

250 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10