SCAME PARRE SPA - SCA204.CB21B-T2T2ME COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CB21B-T2T2ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8001636474977
Codice prodotto
SCA204.CB21B-T2T2ME
Cod. produttore
204.CB21B-T2T2ME
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
7 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
315 mm
Altezza:
1.507 mm
Profondità:
250 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10