SCAME PARRE SPA - SCA204.CA23B-T2T2MA COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CA23B-T2T2MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8001636031507
Codice prodotto
SCA204.CA23B-T2T2MA
Cod. produttore
204.CA23B-T2T2MA
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
385 mm
Altezza:
1.51 mm
Profondità:
263 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10


