AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-UNUN COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CA21B-UNUN

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-UNUN COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Larghezza - 385 mm

  • Altezza - 1.51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636290393

Codice prodotto

SCA204.CA21B-UNUN

Cod. produttore

204.CA21B-UNUN

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Numeri dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Larghezza:

385 mm

Altezza:

1.51 mm

Profondità:

263 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO UN 3,5kW. Corrente nominale: 16A. Tensione nominale: 400V. Frequenza d'impiego: 50/60Hz. Poli: 3P+N+T. Grado di protezione: IP54. Temperatura di esercizio: -25°C/+40°C. Grado di protezione IK: IK10. Colore: GRIGIO. Tipo installazione: SU TORRETTA.