AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA200.23265 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA200.23265 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa di carica

  • Standard - Tipo 2

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Corrente nominale massima - 32 A

  • Tipo di corrente - AC trifase

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8001636297590

Codice prodotto

SCA200.23265

Cod. produttore

200.23265

Produttore

SCA

Modello:

Presa di carica

Standard:

Tipo 2

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale massima:

32 A

Tipo di corrente:

AC trifase

LED integrato:

no

Materiale dei contatti:

CuZn

IP55 32A 3P+N+T 400V NERO Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW