AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA200.01633 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA200.01633 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina di ricarica

  • Standard - Tipo 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di corrente - AC monofase

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636095554

Codice prodotto

SCA200.01633

Cod. produttore

200.01633

Produttore

SCA

Modello:

Spina di ricarica

Standard:

Tipo 3

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di corrente:

AC monofase

Spina mobile diritta per veicoli elettrici tipo 3A monofase 16A 230V~ 2P+T+CP - IP44