AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA200.01624 ADATTATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA200.01624 ADATTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard - GB AC

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Corrente nominale massima - 16 A

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • LED integrato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636217253

Codice prodotto

SCA200.01624

Cod. produttore

200.01624

Produttore

SCA

Standard:

GB AC

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale massima:

16 A

Tipo di corrente:

AC monofase

LED integrato:

no

Materiale dei contatti:

CuZn

IP20 16A 2P+T 200-250V GRIGIO FR/DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW - Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW