SCAME PARRE SPA - SCA195.450P INTERRUTTORE - 195.450P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore da cavo
Funzionamento - Basculante
Colore - Oro
Tensione nominale - 250 V
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636065922
Codice prodotto
SCA195.450P
Cod. produttore
195.450P
Produttore
SCA
Modello:
Interruttore da cavo
Funzionamento:
Basculante
Colore:
Oro
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
2 A
Interruttore rompifilo unipolare a cursore


