AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA191.5031 PORTALAMPADA - 191.5031

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA191.5031 PORTALAMPADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Altri

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636059020

Codice prodotto

SCA191.5031

Cod. produttore

191.5031

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

Modello:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Per alogene a bassa tensione. Dimensione 17x9mm. Fori di fissaggio N 2x3.5mm, In stealite, Morsetti automatici, Cavo: Teflon-Fep 150mm. Attacco G4/GZ4/GX5,3/GY6,35.