AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA180.741 CORDONE TELEFONICO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA180.741 CORDONE TELEFONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ10 4 (4)

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ10 4 (4)

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636081830

Codice prodotto

SCA180.741

Cod. produttore

180.741

Produttore

SCA

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ10 4 (4)

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ10 4 (4)

Lunghezza:

2 m

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Nero

CORDONE EST.2MT 2 PLUG 4/4 NR