AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA165.30411.R PRESA MULTIPLA - 165.30411.R

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA165.30411.R PRESA MULTIPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636240237

Codice prodotto

SCA165.30411.R

Cod. produttore

165.30411.R

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

6

Sezione del conduttore:

1 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

3

Contatti obliqui:

no

Carico massimo:

3600 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Presa multipla, 6 prese standard italiano P17/11 - 16A + 3 prese standard italiano P30 - 16A, con alveoli schermati CEI 23-50. Con 1,5m di cavo e spina 2P+T - 16A italiana S17. Con interruttore luminoso. Colore Random: base bianca con coperchio grigio oppure base grigia con coperchio bianco.