AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA165.30411.N PRESA MULTIPLA - 165.30411.N

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA165.30411.N PRESA MULTIPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636240220

Codice prodotto

SCA165.30411.N

Cod. produttore

165.30411.N

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

6

Sezione del conduttore:

1 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Numero RAL (affine):

7021

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

3

Contatti obliqui:

no

Carico massimo:

3600 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Presa multipla con 6 prese standard italino P17/11 - 16A con alveoli schermati CE 23-50 e 3 prese schuko - 16A con alveoli schermati CE 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17