AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA161.60501.R PRESA MULTIPLA - 161.60501.R

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA161.60501.R PRESA MULTIPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636309767

Codice prodotto

SCA161.60501.R

Cod. produttore

161.60501.R

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

PRESA PLURISTANDARD 6+4 USCITE C/CAVO. Serie commerciale: Serie SICURA. Corrente nominale: 16A. Tipo spina: 2P+T-16A-(S17). Sigla di individuazione: P11/P17. Sigla di individuazione: P40. N° uscite disponibili: 10. Tipo prese: 4x2P+T-16A-(P17/11). Tipo prese: 6x2P+T-16A-(P40). Potenza massima: MAX 3.600W. Colore: RANDOM.