SCAME PARRE SPA - SCA160.229/C PRESA MULTIPLA - 160.229/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Forma del contenitore - Rettangolare
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie BLUELINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636074306
Codice prodotto
SCA160.229/C
Cod. produttore
160.229/C
Produttore
SCA
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Forma del contenitore:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Numero di prese bipasso:
6
Sezione del conduttore:
1 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Contatti obliqui:
no