AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA160.225 PRESA MULTIPLA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA160.225 PRESA MULTIPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636001418

Codice prodotto

SCA160.225

Cod. produttore

160.225

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Forma del contenitore:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese bipasso:

6

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Contatti obliqui:

no

Presa multipla con 6 prese standard italiano P17/11 - 16A con alveoli schermati CEI 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17