AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA116.70 SPINA MOBILE - 116.70

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA116.70 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P17

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Ad angolo retto

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636036410

Codice prodotto

SCA116.70

Cod. produttore

116.70

Produttore

SCA

Modello:

Tipo italiano S/P17

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina con usita angolata, standard italiano S17, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco.