SCAME PARRE SPA - SCA110.3160 PRESA MOBILE - 110.3160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Gomma
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8001636286228
Codice prodotto
SCA110.3160
Cod. produttore
110.3160
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Gomma
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
2P+T 16A NERO


