SCAME PARRE SPA - SCA106.3013 PRESA MOBILE - 106.3013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano Bipasso
Colore - Bianco
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie BLUELINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636035536
Codice prodotto
SCA106.3013
Cod. produttore
106.3013
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano Bipasso
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Presa con uscita assiale, standard italiano P17, 2P+T 160A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco


