SCAME PARRE SPA - SCA106.3011/N PRESA MOBILE - 106.3011/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Colore - Nero
Corrente nominale - 10 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie BLUELINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636035529
Codice prodotto
SCA106.3011/N
Cod. produttore
106.3011/N
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P11
Colore:
Nero
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Presa con uscita assiale, standard italiano P11, 2P+T 10A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Nero


