AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA104.4068 SPINA MOBILE - 104.4068

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA104.4068 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Ad angolo retto

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636200989

Codice prodotto

SCA104.4068

Cod. produttore

104.4068

Produttore

SCA

Modello:

Tipo italiano S/P11

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina piatta con uscita angolata standard italiano SA11 2P+T - 10A, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco