SCAME PARRE SPA - SCA104.4068/N-SF SPINA MOBILE - 104.4068/N-SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8001636239767
Codice prodotto
SCA104.4068/N-SF
Cod. produttore
104.4068/N-SF
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P11
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A


