SATI ITALIA SPA - SAT62410003 Mensola stampata base 200 mm spessore 15/10 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 233 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887063368
Codice prodotto
SAT62410003
Cod. produttore
62410003
Produttore
SAT
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
233 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
931 N
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C