SATI ITALIA SPA - SAT62110012 Mensola stampata base 150 mm spessore 20/10 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 183 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8032887063061
Codice prodotto
SAT62110012
Cod. produttore
62110012
Produttore
SAT
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
183 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...150 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1666 N
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C