SATI ITALIA SPA - SAT62110003 Mensola stampata base 200 mm spessore 15/10 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 233 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887063030
Codice prodotto
SAT62110003
Cod. produttore
62110003
Produttore
SAT
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
233 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
931 N
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C