AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62010011 Mensola stampata base 100 mm spessore 20/10 ZS - 62010011

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62010011 Mensola stampata base 100 mm spessore 20/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 125 mm

  • Lunghezza - 133 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032887062972

Codice prodotto

SAT62010011

Cod. produttore

62010011

Produttore

SAT

Altezza:

125 mm

Lunghezza:

133 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...100 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1755 N

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.