SATI ITALIA SPA - SAT62010004 Mensola stampata base 300 mm spessore 15/10 ZS - 62010004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 333 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887062941
Codice prodotto
SAT62010004
Cod. produttore
62010004
Produttore
SAT
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
333 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
784 N
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C