SATI ITALIA SPA - SAT62010002 Mensola stampata base 150 mm spessore 15/10 ZS - 62010002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 183 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603946989
Codice prodotto
SAT62010002
Cod. produttore
62010002
Produttore
SAT
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
183 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...150 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
980 N
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C


