SATI ITALIA SPA - SAT2610509 Morsetto per fissaggio a trave dado M12 e asta M12 - 2610509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con filettatura interna
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Montaggio orizzontale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032887065607
Codice prodotto
SAT2610509
Cod. produttore
2610509
Produttore
SAT
Modello:
Con filettatura interna
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
12
Montaggio orizzontale:
no
Montaggio verticale:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Fusione di acciaio
Diametro del foro:
13 mm
Dimensione della filettatura 2° collegamento (metrico):
12