AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510304 Mensola MP base 320 ZF - 2510304

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510304 Mensola MP base 320 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 135 mm

  • Lunghezza - 320 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887239909

Codice prodotto

SAT2510304

Cod. produttore

2510304

Produttore

SAT

Altezza:

135 mm

Lunghezza:

320 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...300 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2530 N

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 320 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 135 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 105 mm.