AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2420154 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x21 mm spessore 15/10 IX - 2420154

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2420154 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x21 mm spessore 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065867

Codice prodotto

SAT2420154

Cod. produttore

2420154

Produttore

SAT

Profilato per sospensione asolato 41x21. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 12,5x25 mm, passo 50 mm.