SATI ITALIA SPA - SAT2030252 Staffa tubolare STT base 80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 81 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8032887007560
Codice prodotto
SAT2030252
Cod. produttore
2030252
Produttore
SAT
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
81 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro:
20 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Incernierato:
no
Regolabile:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri