AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2020202 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x21 mm ZS - 2020202

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2020202 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x21 mm ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887009960

Codice prodotto

SAT2020202

Cod. produttore

2020202

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

22 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

5.8 kg

Sezionabile:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

14 µm

Profilato per sospensione - PRM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 41 mm, larghezza 41 mm. Spessore: 2 mm. Asole 11 x 20 mm e fori laterali ø 9 mm, con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - MP, da fissare con piastrine PMP e viti M10. Adatto per supporti SSM. È prolungabile tramite un giunto da 154 mm.