SATI ITALIA SPA - SAT1750208 S5 Coperchio per derivazione laterale a X base 500 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8032887036980
Codice prodotto
SAT1750208
Cod. produttore
1750208
Produttore
SAT
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C