SATI ITALIA SPA - SAT1743325 S5 Flangia di raccordo 400x100 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8032887036423
Codice prodotto
SAT1743325
Cod. produttore
1743325
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C