AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1670251 S2 Graffa di sospensione K109 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1670251 S2 Graffa di sospensione K109 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 90 mm

  • Lunghezza - 30 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 90 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032887245788

Codice prodotto

SAT1670251

Cod. produttore

1670251

Produttore

SAT

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

30 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

90 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Gaffa disospensione K109. In acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Completo di vite M8 x 16. Per fissare in sospensione la passerella tramite profilati e staffa K6/101.