SATI ITALIA SPA - SAT1664545 S2 Supporto a soffitto compatibile con mensola ad incastro MS lunghezza 545 mm ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 28 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 545 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887046040
Codice prodotto
SAT1664545
Cod. produttore
1664545
Produttore
SAT
Larghezza:
28 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
545 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri