AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521240 S3 Coperchio a tegolino base 400 mt 3 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1521240 S3 Coperchio a tegolino base 400 mt 3 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887057800

Codice prodotto

SAT1521240

Cod. produttore

1521240

Produttore

SAT

Larghezza del coperchio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

S3 Coperchio metallico con tegolino. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 18 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.