SATI ITALIA SPA - SAT1450311 S5 Coperchio per riduzione destra 400x300 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8032887030766
Codice prodotto
SAT1450311
Cod. produttore
1450311
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C