SATI ITALIA SPA - SAT1450262 S5 Coperchio per riduzione centrale 500x400 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8032887030704
Codice prodotto
SAT1450262
Cod. produttore
1450262
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
500 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C