SATI ITALIA SPA - SAT1450254 S5 Coperchio per riduzione centrale 200x100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8032887056759
Codice prodotto
SAT1450254
Cod. produttore
1450254
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C