SATI ITALIA SPA - SAT1442805 S5 Derivazione a T in salita sghemba 200x80 IX - 1442805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 200 mm
Altezza della parete laterale - 80 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8032887029425
Codice prodotto
SAT1442805
Cod. produttore
1442805
Produttore
SAT
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
200 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
200 mm
Altezza della parete laterale:
80 mm
Materiale:
Acciaio
S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 496 x 336 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.