AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1243801 S5 Piastrina fissacavi VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1243801 S5 Piastrina fissacavi VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887024369

Codice prodotto

SAT1243801

Cod. produttore

1243801

Produttore

SAT

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Piastrina fissacavi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 20 mm, altezza 48 mm, spessore 1 mm. Diametro fori 3,5 mm. Per il fissaggio verticale dei cavi tramite fascette fino a 9 mm. Liste da 5 piastrine. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.