AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242552 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 80x80 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242552 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 80x80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887023140

Codice prodotto

SAT1242552

Cod. produttore

1242552

Produttore

SAT

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 100 mm, altezza80 mm, ingrombro 396 x 236 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.