SATI ITALIA SPA - SAT1240504 S5 Derivazione piana laterale a T 200x80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Grigio
Confezione
6 PZ
EAN
8032887021320
Codice prodotto
SAT1240504
Cod. produttore
1240504
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C