SATI ITALIA SPA - SAT1140705 S5 Derivazione piana a X 400x100 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8032887016616
Codice prodotto
SAT1140705
Cod. produttore
1140705
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Blu
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C