SATI ITALIA SPA - SAT1140656 S5 Derivazione piana a X 400x80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8032887016548
Codice prodotto
SAT1140656
Cod. produttore
1140656
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Blu
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C