AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043256 S5 Flangia di raccordo 400x50 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043256 S5 Flangia di raccordo 400x50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887013608

Codice prodotto

SAT1043256

Cod. produttore

1043256

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 564 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.